Beli belt mitsuboshi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Belt Width (mm): 12.5
    • Belt Height (mm): 9
    • Angle (°): 40
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 95
    • Belt Material: Rubber
    • Belt Type: A
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Type: Red label
    • types: V Belt
  2. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp85.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
  3. Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp47.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  4. Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)
    Deskripsi:
    Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511
    atribut:
    • Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
    • Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
    • Color: Random Color
  5. dretec Digital Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  6. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  7. Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp18.900

    Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)
    Deskripsi:
    Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkas
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
    • Battery: 1 x AAA
    • Material: Plastik ABS
  8. DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp85.900

    DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)
    Deskripsi:
    Time Switch & Timer. High Quality Material.
    atribut:
    • IP Rating: IP20
  9. Mitsuboshi Timing Belt
    Mulai

    Rp359.900

    Mitsuboshi Timing Belt
    Deskripsi:
    atribut:
    • Maker: Mitsubish
    • Main Compatible Models: Minicab
    • Part Number: 1145A114 1145A115
  10. AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp219.900

    AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
  11. Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    18%
    Mulai

    Rp33.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.
    atribut:
    • Type: A
    • Size: Standard
  12. AND Water Proof Timer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    AND Water Proof Timer
    atribut:
    • Maximum Timekeeping (minute): 99, 50 seconds
    • Setting Range: Alarm set time
    • Number of timers: 1 channel
    • Alarm time: Buzzer sound
    • Buzzer volume: Approximately 60 dB / distance 30 cm
    • Minimum Timekeeping (s): 1
  13. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  14. Mitsuboshi V Belt A Type (Standard)
    Mulai

    Rp129.900

    Mitsuboshi V Belt A Type (Standard)
    Deskripsi:
    You can expect long belt life.. Moreover, it is easy to handle, is available as a standard V-belt.
    atribut:
    • Type: Standard
    • Belt Height: 9mm
    • Belt Material: Rubber
    • Belt width: 12.5mm
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Maximum Speed: 30m/s
    • Minimum Pulley Diameter: 95mm
  15. Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    25%
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S8M 150 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
  16. SIEMENS Star Delta Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp449.900

    SIEMENS Star Delta Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    Timing relay, electronic with star-delta (wye-delta) function 2 NO 7 time ranges 0.05 s...100 h 12-240 V AC/DC Screw terminal
    atribut:
    • Packaging Dimension (mm): 82x93x22
    • Control Supply Voltage (V) DC: 12-240
    • Control Supply Voltage Frequency (Hz): 50-60
  17. Mitsuboshi V-Belt V-Belt Rib Starbelt 5Pk (Vanbelt)
    Mulai

    Rp9.900

Daftar Harga belt mitsuboshi Terbaru October 2026
Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inch (Vanbelt)Rp199.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M 60 Type (Belt Timing)Rp85.900
Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard) (Vanbelt)Rp47.900
Joyko Timer Digital (Pewaktu Digital)Rp35.900
dretec Digital TimerRp179.900
Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Rp26.900
Taffware Timer Kitchen Digital Countdown (Pengatur Waktu)Rp18.900
DV Timer Socket (Stop Kontak Timer)Rp85.900
Mitsuboshi Timing BeltRp359.900
AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp219.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)